Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
コネクタA
R 1/8 オス
注文コード
21168195
品番
QST-1/8-4-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
R 1/8 オス
コネクタB
プッシュイン4mm
モデル
130793
コネクタC
プッシュイン4mm
コネクタD
-