Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
コネクタA
R 1/4 オス
コネクタB
プッシュイン6mm
注文コード
21168387
品番
QST-1/4-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタA・コネクタB・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
R 1/4 オス
コネクタB
プッシュイン6mm
モデル
153108
コネクタC
プッシュイン6mm
コネクタD
-