曜日別特売
QSTF-G1/4-6 プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリング Festo 21169525

プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード21169525品番QSTF-G1/4-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBG 1/4 メスモデル186201コネクタCプッシュイン6mmコネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする