Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
21169559
品番
QST-V0-1/4-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
R 1/4 オス
コネクタB
プッシュイン10mm
モデル
160526
コネクタC
プッシュイン10mm
コネクタD
-