Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ 360度方向変換 ラインフィッティング シーリングリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(20個)
コネクタA
R 1/2 オス
注文コード
21169945
品番
QSL-1/2-16-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
R 1/2 オス
コネクタB
プッシュイン16mm
モデル
130739
コネクタC
-
コネクタD
-