曜日別特売
QSL-6H プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング Festo 21171239

プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)材質(本体)PBT樹脂注文コード21171239品番QSL-6H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブ間最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAワンタッチスリーブ:QS-6コネクタBプッシュイン6mmモデル153057コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする