Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング シーリングリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
真鍮
コネクタA
G 1/4 オス
コネクタB
プッシュイン6mm
注文コード
21171519
品番
NPQM-D-G14F-Q6-P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・コネクタA・コネクタB
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
16
動作温度(℃)
-20~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
G 1/4 オス
コネクタB
プッシュイン6mm
モデル
558678
コネクタC
-
コネクタD
-