曜日別特売
NPQM-L-G38-Q10-P10 プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング シーリングリング Festo 21171817

プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング シーリングリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)材質(本体)真鍮コネクタAG 3/8 オスコネクタBプッシュイン10mm注文コード21171817品番NPQM-L-G38-Q10-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)16動作温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 3/8 オスコネクタBプッシュイン10mmモデル558716コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする