曜日別特売
QSK-1/8-6 プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレートフィッティング セルフシーリング Festo 21176245

プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレートフィッティング セルフシーリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コネクタAR 1/8 オス注文コード21176245品番QSK-1/8-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80コネクタAR 1/8 オスコネクタBプッシュイン6mmモデル153420コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする