Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コネクタA
R 3/8 オス
注文コード
21176279
品番
QST3-3/8-10-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
4
角度(°)
-
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
R 3/8 オス
コネクタB
プッシュイン10mm
モデル
153202
コネクタC
プッシュイン8mm
コネクタD
プッシュイン8mm