曜日別特売
QSS-8-F プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festo 21176656

プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)コネクタAプッシュイン8mmコネクタBプッシュイン8mm注文コード21176656品番QSS-8-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAプッシュイン8mmコネクタBプッシュイン8mmモデル130642コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする