NPQM-T-Q6-E-P10 プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング Festo 21176857

プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)材質(本体)真鍮コネクタAプッシュイン6mmコネクタBプッシュイン6mm注文コード21176857品番NPQM-T-Q6-E-P10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質(本体)真鍮ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)16動作温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAプッシュイン6mmコネクタBプッシュイン6mmモデル558787コネクタCプッシュイン6mmコネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする