曜日別特売
NPQM-T-G38-Q8-P10 プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング Festo 21177006

プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)コネクタAG 3/8 オスコネクタBプッシュイン8mm注文コード21177006品番NPQM-T-G38-Q8-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質(本体)真鍮ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)16動作温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 3/8 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル558743コネクタCプッシュイン8mmコネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする