メイン画像

オスラム テープライト電源 調光対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)30 注文コード21177776 品番OT30/100-242/24DIM G3 K20×1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,650 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は消費電力4種類から選べます 他の種類を見る
用途テープライト・LEDモジュールなどの屋内屋外間接照明の電源等に使用できます。 周波数(Hz)50-60 規格PSEマーク:取得済 消費電力(W)30 定格電圧(V)AC100-242 出力電圧(V)24 防水性IP66&67 調光方式PMM調光 動作温度範囲(℃)-40〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする