メイン画像
オスラム
オスラムの 多目的灯・スリムランプ
オスラムの スリムライト・チューブライト
オスラム テープライト電源 調光対応
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21177810
品番
OT150/100-242/24DIM G3 K20×1
参考基準価格(税別)
¥30,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
テープライト・LEDモジュールなどの屋内屋外間接照明の電源等に使用できます。
周波数(Hz)
50-60
規格
PSEマーク:取得済
消費電力(W)
150
定格電圧(V)
AC100-242
出力電圧(V)
24
防水性
IP66&67
調光方式
PMM調光
動作温度範囲(℃)
-40〜50