750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21178835 品番SMU-HJ751AA11-S
参考基準価格(税別)¥178,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

単相100V 750VA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。

寸法(mm)W120×D380×H295 質量(kg)約16.1 消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100(70〜140) 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 対応停電起動 コンセント出力NEMA 5-15R×6個 出力周波数(Hz)50/60 定格出力容量(VA)750 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型 定格出力電圧(V)100 バックアップ時間11分 インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル) 出力容量(VA/W)750/600 給電方式常時インバータ給電 周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする