画像準備中

Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21179280 品番ST8000VN002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD

サイズ3.5インチ 容量8TB キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年 インターフェイスSATA 容量(TB)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする