Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21179359 品番FFBTR63MPS/EPK
参考基準価格(税別)¥18,891 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列キーボード。
CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。

ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列英語63キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.7 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする