Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21179377 品番FFBTR66M/NPK
参考基準価格(税別)¥18,109 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。
CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。

ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列日本語66キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする