アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの 折りたたみ椅子
折畳イス アルミ コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
材質(座面)
ポリプロピレン
材質(脚部)
アルミ長円パイプ
材質(背)
ポリプロピレン
注文コード
21180619
品番
CAL-X01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと快適性を追求した折りたたみチェア。荷物掛け・取ってが標準装備。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
442×437×730
本体質量(kg)
2.78
材質(座面)
ポリプロピレン
質量(g)
2780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
442×437×730
材質(脚部)
アルミ長円パイプ
材質(背)
ポリプロピレン
寸法SH(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません