アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの 折りたたみ椅子
折りたたみチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
21180750
品番
アスカN-B-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色(座面)
ダークブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
416×438×738
本体質量(kg)
4.67
質量(g)
4670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×438×738
寸法SH(mm)
432
グリーン購入法
適合
色(背面)
ダークブラウン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21180750
アスカN-B-V
50956239
アスカN-B-V
折りたたみ椅子_アスカNシリーズ
アイリスチトセ
1脚
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました