アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの 折りたたみ椅子
アルミ折畳椅子 CAL-MX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
21180820
品番
CAL-MX01S
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて通気性の良い背座樹脂メッシュ。折り畳んだときに求められる収納性と省スペース性を高めるとともに、背と座面に樹脂メッシュを採用することで、通気による快適性と軽量化も実現。
色(座面)
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×452×766
本体質量(kg)
3
質量(g)
3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×452×766
材質(脚部)
アルミ長円パイプ
材質(座面)
ポリプロピレン
材質(背)
ポリプロピレン
寸法SH(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(背面)
ブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません