VIGOR LB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード21180874 品番VIG-P50L0-MF-B
参考基準価格(税別)¥84,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

働く人たちの日々の活力の支えとなるためにストレスなく座れることはもちろん、様々な体勢に柔軟に対応できる考え抜かれた設計。洗練されたデザインの中に、多彩な機能を集約しました。メッシュ生地ならではの軽やかな座り心地、軽量でソフトな座り心地のメッシュを採用。
体圧を吸収する適度な弾力性によって長時間座り続けても疲れにくい設計です。座左前側前方のレバーで背もたれのロッキング調節が初期位置含め4段階可能です。座面の奥行きを調節できます。(50mm)。腰部を支えるランバーサポートは、5mmずつ4段階の前後調節が可能です。

全高(mm)915〜1035 座面高さ(mm)435〜555 本体質量(kg)19.5 質量(g)19500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×650×915〜1035 寸法SH(mm)435〜555 グリーン購入法適合 色(座面)ベージュ 色(背面)ベージュ
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする