BIT-EX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛なし 色(座面)グレー 色(背面)グレー グレー 注文コード21181599 品番BIT-EX43L0-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,400
この商品は肘掛・色など6種類から選べます 他の種類を見る

W1000の片袖デスクにもすっきり収まるコンパクトサイズです。背と座はへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでロークスとながら快適な座り心地を実現。
背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。
商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。
モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法でつくられたクッションで、高級ソファのクッションなどに用いられています。手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。

色(座面)グレー 色(背面)グレー 全高(mm)805〜905 座面高さ(mm)435〜535 本体質量(kg)10.2 グレー 質量(g)10200 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×520×805〜905 寸法SH(mm)435〜535 グリーン購入法適合
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21181599 BIT-EX43L0-F 60823552 BIT-EX43L0-F 回転イス アイリスチトセ 回転イス アイリスチトセ 1脚 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする