SIMFORT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード21181757 品番SFN-46M1-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

背部分がメッシュ素材により、適度な弾力性とホールド感があり通気性もよく快適な座り心 地です。 (メッシュタイプの場合)座はモールドウレタンを 使用。長時間使用してもへたりにくく長持ちしま す。
3次曲面で座りやすさを追求し、ホールド感 の良い背あたり形状で 座り心地もさらにアップ しました!ガスシリンダー昇降で高さ調整可能

色(座面)ブルー 全高(mm)830〜905 座面高さ(mm)405〜480 本体質量(kg)11.9 質量(g)11900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×590×830〜905 寸法SH(mm)405〜480 グリーン購入法適合 色(背面)ブルー
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21181757 SFN-46M1-F 50941706 SFN-46M1-F 画像準備中 オフィスチェア_SIMFORT シリーズ アイリスチトセ 1脚 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました
21181757 SFN-46M1-F 21181915 SFN-46M1-F SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ SIMFORT(配送組立サービス付) アイリスチトセ 1脚 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする