タスクチェアハイバック(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード21182150 品番TSQ-H-F
参考基準価格(税別)¥100,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルにカタチの美しさを追求。知的な印象を備えたオフィスチェア。緩やかな反りを持つ曲面状の座面が座る人の身体にフィット。シンプルな要素だけで構成された知的さが現代のオフィスシーンに溶け込みます。

全高(mm)1180〜1260 座面高さ(mm)450〜530 本体質量(kg)15.6 質量(g)15600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×560×1180〜1260 寸法SH(mm)450〜530 グリーン購入法適合 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック サービス分類組立・設置・取付
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする