LTSチェアー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)ピンク 色(背面)ホワイト 注文コード21182247 品番LTS-110P-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

色(座面)ピンク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×540×760 座面高さ(mm)430 質量(kg)4.5 仕様連結プラパート付 材質座芯材:PP樹脂 質量(g)4750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×540×760 材質(脚部)12.7Φスチールパイプ、シルバーメタリック合成樹脂焼付塗装 材質(座面)ビニールレザー張りウレタンフォーム 材質(背)パッドPP樹脂 寸法SH(mm)430 グリーン購入法適合 色(背面)ホワイト
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
動物病院の診察室の患者様用椅子として
サービス業

程よい硬さで、重ねられお手入れが楽です。
軽いため移動もしやすく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする