LTSチェアー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 21182299 品番 LTS-110-V
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

色(座面)アイボリー 質量(kg)3.8 仕様連結プラパート付 材質座芯材:PP樹脂 幅(mm)490 ホワイト/アイボリー 高さ(mm)750 質量(g)5100 奥行(mm)525 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)430 材質(脚部)12.7Φスチールパイプ、シルバーメタリック合成樹脂焼付塗装 材質(座面)ビニールレザー張りウレタンフォーム 材質(背)PP樹脂 グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし 色(背面)ホワイト
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
動物病院の診察室の患者様用椅子として
サービス業

程よい硬さで、重ねられお手入れが楽です。
軽いため移動もしやすく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする