LTSチェアー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 材質座芯材:PP樹脂芯材 材質(脚部)スチールパイプ 材質(座面)ビニールレザー張りウレタンフォーム 材質(背)PP樹脂芯材 注文コード21182405 品番LTS-120-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

色(座面)ブルー 色(背面)ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×502×760 本体質量(kg)5.275 仕様連結プラパート付 材質座芯材:PP樹脂芯材 質量(g)5275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×502×760 材質(脚部)スチールパイプ 材質(座面)ビニールレザー張りウレタンフォーム 材質(背)PP樹脂芯材 グリーン購入法適合
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする