アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ミーティングチェア
LTSチェアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(座面)
ローズ
色(背面)
ローズ
材質
座芯材:PP樹脂芯材
材質(脚部)
スチールパイプ
材質(座面)
ビニールレザー張りウレタンフォーム
材質(背)
PP樹脂芯材
注文コード
21182430
品番
LTS-120-V
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
色(座面)
ローズ
色(背面)
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×502×760
本体質量(kg)
5.275
仕様
連結プラパート付
材質
座芯材:PP樹脂芯材
質量(g)
5275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×502×760
材質(脚部)
スチールパイプ
材質(座面)
ビニールレザー張りウレタンフォーム
材質(背)
PP樹脂芯材
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません