LTS-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード21182439 品番LTS-4PC-F
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2重クッション構造で快適な背当たりを実現しました。背上までクッションがあるので、もたれても背枠が背中にあたりません。ユニバーサルデザインに配慮し誰でも手に掛け易く、容易にイスを引けるように配慮しました。部品交換が可能で、廃棄時に分別できる構造となっています。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×550×790 座面高さ(mm)440 本体質量(kg)5.1 材質座芯材:PP樹脂 質量(g)5100 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×790 材質(脚部)スチールパイプ 材質(座面)布張りウレタンフォーム 材質(背)PP樹脂 寸法SH(mm)440 グリーン購入法適合 色(座面)ベージュ 色(背面)ベージュ
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする