アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ミーティングチェア
スクエアチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
21182484
品番
CSQR-10-W
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×485×765
座面高さ(mm)
430
本体質量(kg)
4.2
質量(g)
4200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×485×765×430
グリーン購入法
適合
色(座面)
ホワイト
色(背面)
ホワイト
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません