MCXチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 21182554 品番 MCX-02DM-F
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧倒的な座り心地で大人気!ダイメトロールチェア!20年以上の販売実績が実証しています。樹脂枠と一体成形しており、かつ縦糸と横糸を溶着しているのでやぶれにくくなっています。また、座前部分も枠が無いため下肢(太腿)を圧迫せず、長時間の着座にも耐える設計をしています。糸の弾力性を持たせたまま成形するので、柔らかな掛け心地です。

色(座面)グレー 色(背面)ブラック 座面高さ(mm)430 本体質量(kg)5.25 幅(mm)490 ブラック、グレー 高さ(mm)790 質量(g)5250 奥行(mm)525 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×525×790 座高(mm)430 材質(脚部)スチールパイプ 材質(座面)布張り、ダイメトロールシート 材質(背)ポリプロピレン 寸法SH(mm)430 グリーン購入法適合
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする