MCXチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)ブルー 色(背面)ブラック 注文コード21182570 品番MCX-02-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ生地のような目の細かさを樹脂で実現。樹脂特有の弾力性が背中を適度にサポートします。スタッキング(積み重ね)可能。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

色(座面)ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×525×790 座面高さ(mm)430 本体質量(kg)5.25 材質座芯材:ポリプロピレン 質量(g)5250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×525×790 材質(脚部)スチールパイプ 材質(座面)布張りウレタンフォーム 材質(背)ポリプロピレン 寸法SH(mm)430 グリーン購入法適合 色(背面)ブラック
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする