フークテーブル カウンター脚

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21182694 品番 FKTK1540G
参考基準価格(税別)¥105,400 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

離着席のしやすいT字型脚を採用しているテーブルです。荷物を掛けれられるフックが天板下についてます。机をとなり合せにしてもフックは使用可能です。フックは内側を向いており、盗難防止や歩行者との接触などに 配慮しています。床掃除の時、モップ等が入りやすいよう配慮した脚形状になっています。

色(天板)ナチュラル・シルクウッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×400×1000 質量(kg)23 幅(mm)1500 高さ(mm)1000 質量(g)23000 奥行(mm)400 色(フレーム)シルバー グリーン購入法適合
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする