アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの 会議テーブル
アイリスチトセの 折りたたみ会議テーブル
折畳テーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21183428
品番
OT-1845T
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スダンダードな折り畳みテーブル。棚付き。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
質量(kg)
14
色(天板)
ローズ
仕様
アジャスター付
材質
棚:丸パイプ
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
質量(g)
14000
奥行(mm)
450
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚部)
スチール角パイプ
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません