折畳テーブル OTN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21183604 品番 COTNK-1845T
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

棚付きタイプ。脚部が桟パイプの内側に収納されるので、折りたたみ時のスタックピッチは73mmと省スペース設計。収納効率が向上します。スタッキングパーツを凸凹の形状にする事により、脚部同士を重ねた際、収納時の転倒防止をサポートします。
開閉機構を従来品より外側に設計する事により、W1800サイズで3人が楽に座れる様になりました。

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)17 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×450×73 仕様アジャスター付 材質棚:丸パイプ 幅(mm)1800 高さ(mm)700 質量(g)18000 奥行(mm)450 キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)ナチュラル 材質(脚部)スチール角パイプ グリーン購入法適合
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする