アイリスチトセ
アイリスチトセの ホワイトボード
アイリスチトセの ホワイトボード(壁掛け)
壁掛け式 ホワイトボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
600×900
注文コード
21183656
品番
KJWK-0690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
有効板面寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3380
種類
壁掛け・無地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×18×900
表示内容
無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
600×900
グリーン購入法
適合
注意
※配送組立てサービスは付いていません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません