スタンド式 両面ホワイトボード(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21183744 品番KJWR-1290-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様両面(スチール塗装) (フレーム)ブラック 質量(g)15600 種類脚付・無地 キャスターナイロンキャスター(ストッパー付4個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1283×560×1800 表示内容無地 材質(脚部)スチール 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする