アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの 会議テーブル
アイリスチトセの 固定脚会議テーブル
システムテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
奥行(mm)
750
色(天板)
ホワイト
色(フレーム)
ホワイト
注文コード
21183787
品番
SOT-1275 PK
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードオフィステーブル
色(天板)
ホワイト
色(フレーム)
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
質量(kg)
30.2
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
質量(g)
30200
奥行(mm)
750
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
商品タイプ
角脚
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません