FT89テーブル Z脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21184216 品番 CFT89Z-1860
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

高い収納性とワイドな幕板がよりミーティング環境をフレキシブルかつ快適に。スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
両天板とほぼ同じ幅(天板幅-20mm)の幕板を採用。 足元をしっかりと隠します。両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×720 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×1000×547 材質天板:メラミン化粧板、木口:PVC、脚部:スチールパイプ 幅(mm)1800 高さ(mm)720 質量(g)23800 ピッチ(mm)89(スタッキング) 奥行(mm)600 間口(mm)1800 キャスターアジャスター付双輪キャスター(ストッパー付2個) 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)シルバー 材質(脚部)スチールパイプ グリーン購入法適合 パネルなし
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする