曜日別特売
ASPN0618-BL アルミパーティション パネル(配送組立サービス付) アイリスチトセ 21186806

アルミパーティション パネル(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)600高さ(mm)1800色(パネル)ブルー注文コード21186806品番ASPN0618-BL
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。

幅(mm)600高さ(mm)1800質量(g)9500色(パネル)ブルーサービス分類組立・設置・取付
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする