アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの 脇机・ワゴン
SSDスチールデスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21187804
品番
SSD-WG2L スチール2段ワゴンラッチ付き
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
395×550×616
質量(kg)
22.6
幅(mm)
395
高さ(mm)
616
質量(g)
22600
奥行(mm)
550
色(天板)
ナチュラル
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません