システム収納庫 両開

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21187944 品番 SSN45-03H-W
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。全ての扉・引出しはラッチ機構付。自然に扉が開いたり、収納物が飛び出るのを防ぎます。
両開きヒンジには180°まで開くヒンジを採用。※両開きタイプを横連結する場合は異なります。

高さ(mm)300 質量(g)17500 色(本体)ホワイト 種類両開き 奥行(mm)450 間口(mm)900 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×300
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする