アイリスチトセ
アイリスチトセの 書庫・金庫・ロッカー
アイリスチトセの 書庫
アイリスチトセの 引き違い書庫
システム収納庫 引戸(配送組立サービス付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21188118
品番
SSN45-10S-W
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。
質量(g)
39100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
色(本体)
ホワイト
種類
引違い
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1050
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません