システム収納庫ラテラル3段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21188450 品番 SSN45-LT3-W
参考基準価格(税別)¥163,500 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。引出しはボールスライドレールを採用、収納物をスムーズに出し入れできます。また、1つの引出しを開けるとその他の引出しにロックがかかる安全機構付です。

色(本体)ホワイト 高さ(mm)1050 質量(g)61800 種類引出し 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚段数3 棚段数(段)3 グリーン購入法適合
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする