アイリスチトセ
アイリスチトセの 書庫・金庫・ロッカー
アイリスチトセの 書庫
アイリスチトセの フロアーケース
トレーキャビネット 浅型22段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21188556
品番
SSN45-10A4A22-NBK
参考基準価格(税別)
¥179,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。
色
(本体)ブラック
質量(g)
56800
種類
引出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
棚段数
浅型22段×3列
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トレー:246×329.5×42.5
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1050
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません