トレーキャビネット 浅型22段(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21188574 品番 SSN45-10A4A22-NBK
参考基準価格(税別)¥179,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。

(本体)ブラック 質量(g)56800 種類引出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 棚段数浅型22段×3列 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー:246×329.5×42.5 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050 サービス分類組立・設置・取付
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする