SS#02-1 フレコンバッグ 丸 グリーンクロス 21188949 SS#02-1 フレコンバッグ 丸 グリーンクロス 21188949

フレコンバッグ 丸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード21188949 品番SS#02-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

分別、収集、運搬、保管の効率化を考えた大型コンテナバッグです。使用する前はコンパクトに折りたたむことができるので、在庫のスペースを取りません。

用途資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。 仕様排出口付 形状丸型 糸の太さ1400d 本体高さ(mm)1050 網目15×15 耐荷重(t)1 生地183g/m2 排出口寸法(径×高さ)(mm)500×550 底面(Φmm)1100 投入口サイズ(mm)1100×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする