グリーンクロス
グリーンクロスの 工事関連用品
フレコンバッグ 丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
21188985
品番
TL#02-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
分別、収集、運搬、保管の効率化を考えた大型コンテナバッグです。使用する前はコンパクトに折りたたむことができるので、在庫のスペースを取りません。
用途
資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。
仕様
排出口付
形状
丸型
糸の太さ
1200d
本体高さ(mm)
1050
網目
14×14
耐荷重(t)
1
生地
147g/m
2
排出口寸法(径×高さ)(mm)
500×550
底面(Φmm)
1100
投入口サイズ(mm)
1100×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません